ERICO EUROPE B.V. - ERI313020 2 H FLAT BRACK,ST,HD,83MM,M10 SCR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a C
Modello - Giunto esterno
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio - sì
Confezione
25 PZ
EAN
8711893130201
Codice prodotto
ERI313020
Cod. produttore
313020
Produttore
ERI
Adatto per:
Profilo a C
Modello:
Giunto esterno
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Staffa piatta a due fori, Acciaio, HD, 83 mm, M10 Vite