AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI313070 3 HOLE FLAT CORN BRAC,ST,HD,85X85 ,M10 S

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI313070 3 HOLE FLAT CORN BRAC,ST,HD,85X85 ,M10 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a C

  • Modello - Angolare

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Completo di viti di fissaggio -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8711893130706

Codice prodotto

ERI313070

Cod. produttore

313070

Produttore

ERI

Adatto per:

Profilo a C

Modello:

Angolare

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Completo di viti di fissaggio:

Qualità del materiale:

Altri

Usato per creare strutture di supporto con profilati nVent CADDY Eristrut.