ERICO EUROPE B.V. - ERI313380 2-2 HOLE CORN.AN BR,ST,HD,102X86 ,M10 SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a C
Modello - Angolare
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8711893133806
Codice prodotto
ERI313380
Cod. produttore
313380
Produttore
ERI
Adatto per:
Profilo a C
Modello:
Angolare
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Usato per creare strutture di supporto con profilati nVent CADDY Eristrut.


