ERICO EUROPE B.V. - ERI313640 1-1 HOLE CL.COR. AN.BR,HD,45?,100X67,M10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a C
Modello - Angolare
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8711893136401
Codice prodotto
ERI313640
Cod. produttore
313640
Produttore
ERI
Adatto per:
Profilo a C
Modello:
Angolare
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Staffa angolare angolo chiuso 2 fori, HD, 45° x 100 mm x 67 mm, M10 Vite


