AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI330000 6000 BEAM CLAMP KIT,300MM,CC STRUT

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI330000 6000 BEAM CLAMP KIT,300MM,CC STRUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893300000

Codice prodotto

ERI330000

Cod. produttore

330000

Produttore

ERI

Lunghezza:

300 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

41 mm

Altezza:

21 mm

Modello:

Profilo doppio

Qualità del materiale:

Altri

Spessore del materiale:

2.5 mm

Dentato:

no

I profili saldati schiena contro schiena offrono un fissaggio continuo e facilmente regolabile su tutta la lunghezza del profilo. I morsetti a pressione si fissano sul profilo strut tra due labbra impedendogli di ruotare. Sistema di fissaggio sicuro per applicazioni pesanti per passerella portacavi, condotti o tubi.