ERICO EUROPE B.V. - ERI330210 STRUT CHAN T. CC,SLOT,ST,HD,0.4MX41X41X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 400 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 41 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8711893002232
Codice prodotto
ERI330210
Cod. produttore
330210
Produttore
ERI
Lunghezza:
400 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
41 mm
Altezza:
41 mm
Modello:
Profilo doppio
Qualità del materiale:
Altri
Spessore del materiale:
2.5 mm
Tipo di foratura:
Traversa centrale perforata
Dentato:
sì


