AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI337000 C-ES CABLE TO VERTICAL FL CLAMP,6?12MM O

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI337000 C-ES CABLE TO VERTICAL FL CLAMP,6?12MM O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio

  • Campo di serraggio - 6...12 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo angolare

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Acciaio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893005806

Codice prodotto

ERI337000

Cod. produttore

337000

Produttore

ERI

Materiale del collare:

Acciaio

Campo di serraggio:

6...12 mm

Metodo di montaggio:

Profilo angolare

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Acciaio

Superficie del collare:

Zincato a caldo

Per tubi con diametro metrico di:

12

Superficie della vite:

Zincato elettroliticamente

Sostiene più passaggi di cavi. Si fissa a flange delle travi, angolari, travetti e altri supporti strutturali.