AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI337030 C-ES CABLE TO VERTICAL FL CLAMP,20?24MM

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI337030 C-ES CABLE TO VERTICAL FL CLAMP,20?24MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio

  • Campo di serraggio - 20...24 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo angolare

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Acciaio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449074060740

Codice prodotto

ERI337030

Cod. produttore

337030

Produttore

ERI

Materiale del collare:

Acciaio

Campo di serraggio:

20...24 mm

Metodo di montaggio:

Profilo angolare

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Acciaio

Superficie del collare:

Zincato a caldo

Per tubi con diametro metrico di:

24

Superficie della vite:

Zincato elettroliticamente

Sostiene più passaggi di cavi. Si fissa a flange delle travi, angolari, travetti e altri supporti strutturali.