ERICO EUROPE B.V. - ERI387701 STRUT BEAM CLAMP U-BOLT,ST,HD,A,C,CC ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza della guida - 0...41 mm
Portata massima ammessa - 5000 N
Altezza guida - 0...41 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8711893048582
Codice prodotto
ERI387701
Cod. produttore
387701
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza della guida:
0...41 mm
Portata massima ammessa:
5000 N
Altezza guida:
0...41 mm
Campo di serraggio:
0...45 mm
Bullone di serraggio a forma di U:
sì
Adatto a guide di fissaggio STRUT:
sì
Passo del filetto, metrico:
10