ERICO EUROPE B.V. - ERI387850 1-1 HOLE OPEN CORNER AN BR,HD,78X53

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a C
Modello - Staffa di supporto a culla
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8711893878509
Codice prodotto
ERI387850
Cod. produttore
387850
Produttore
ERI
Adatto per:
Profilo a C
Modello:
Staffa di supporto a culla
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Staffa angolare angolo aperto 2 fori, HD, 45°