AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI387890 1-2 H OFFS.CORN.ANGLEBRACK,3W,90 X50,LEF

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI387890 1-2 H OFFS.CORN.ANGLEBRACK,3W,90 X50,LEF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Angolare

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Sulla guida -

  • Numero fori / fessure per lato - 3

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8711893007398

Codice prodotto

ERI387890

Cod. produttore

387890

Produttore

ERI

Modello:

Angolare

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Sulla guida:

Numero fori / fessure per lato:

3

All'interno del binario:

no

Staffa angolare offset 4 fori, destra, 90 mm x 95 mm x 50 mm