ERICO EUROPE B.V. - ERI542030 ISOLATORE ISO TP 30 MM8X17/FM8X8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 30 mm
Passo del filetto, metrico - 8
Diametro esterno - 26 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8001024476675
Codice prodotto
ERI542030
Cod. produttore
542030
Produttore
ERI
Lunghezza:
30 mm
Passo del filetto, metrico:
8
Diametro esterno:
26 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.


