ERICO EUROPE B.V. - ERI545170 MULTI-PURPOSE GROUNDING CLAMP, S304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto terminale
Adatto per conduttori di diametro - 8...8 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
25 PZ
EAN
3479775451701
Codice prodotto
ERI545170
Cod. produttore
545170
Produttore
ERI
Tipo di connettore:
Morsetto terminale
Adatto per conduttori di diametro:
8...8 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale


