AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI545180 MULTI-PURPOSE GROUNDING CLAMP, STEEL, HD

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI545180 MULTI-PURPOSE GROUNDING CLAMP, STEEL, HD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Morsetto terminale

  • Adatto per conduttori di diametro - 8...8 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 25 PZ

EAN

3479775451800

Codice prodotto

ERI545180

Cod. produttore

545180

Produttore

ERI

Tipo di connettore:

Morsetto terminale

Adatto per conduttori di diametro:

8...8 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Connettore trasversale per connessioni conduttore tondo a conduttore tondo, conduttore tondo a bandella e bandella a bandella.