AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI548609 ISOLATORE ISO TP 70M10

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI548609 ISOLATORE ISO TP 70M10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 70 mm

  • Passo del filetto, metrico - 10

  • Diametro esterno - 75 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3479775486093

Codice prodotto

ERI548609

Cod. produttore

548609

Produttore

ERI

Lunghezza:

70 mm

Passo del filetto, metrico:

10

Diametro esterno:

75 mm

Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.