ERICO EUROPE B.V. - ERI554430 POLIAMMIDE GRIGIA PDBS5G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 4...4 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Diametro nominale - 5 mm
Privo di alogeni - sì
Confezione
100 M
EAN
3479775544304
Codice prodotto
ERI554430
Cod. produttore
554430
Produttore
ERI
Diametro del fascio:
4...4 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
5 mm
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-40...-40 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no


