ERICO EUROPE B.V. - ERI556920 TRECCE PREFABBR. TONDE BJ10-300S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Sezione nominale del conduttore - 10 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Intrecciata - sì
Forma del conduttore - Tondo
Confezione
10 PZ
EAN
3479775569208
Codice prodotto
ERI556920
Cod. produttore
556920
Produttore
ERI
Materiale del conduttore:
Rame
Sezione nominale del conduttore:
10 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Intrecciata:
sì
Forma del conduttore:
Tondo
Lunghezza:
300 mm
Capocorda di collegamento forato:
sì
Diametro esterno approssimativo:
6.5 mm
Con morsettiere:
sì
Larghezza approssimativa cavo:
6.5 mm
Altezza approssimativa cavo:
6.5 mm
Isolato:
no