AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI557090 TRECCE PIATTE RAME ROSSO 25M FRCB15-40

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI557090 TRECCE PIATTE RAME ROSSO 25M FRCB15-40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Sezione nominale del conduttore - 40 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Intrecciata -

  • Forma del conduttore - Piatta

Confezione

  • 25 M

EAN

3479775570907

Codice prodotto

ERI557090

Cod. produttore

557090

Produttore

ERI

Materiale del conduttore:

Rame

Sezione nominale del conduttore:

40 mm²

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Intrecciata:

Forma del conduttore:

Piatta

Lunghezza:

25000 mm

Capocorda di collegamento forato:

no

Con morsettiere:

no

Larghezza approssimativa cavo:

25 mm

Altezza approssimativa cavo:

2.5 mm

Isolato:

no

Le trecce in bobina sono usate principalmente per le applicazioni di distribuzione della potenza o di messa a terra. Materiale non magnetico.