AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI562100 KIT DI TERRA PREFABBRICATO EC 450

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI562100 KIT DI TERRA PREFABBRICATO EC 450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Senza copertura

  • Tipo di costruzione - Modulare

  • Numero totale delle connessioni per tondino - 21

  • Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm² - 0

  • Materiale della barra di contatto - Rame

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3479775621005

Codice prodotto

ERI562100

Cod. produttore

562100

Produttore

ERI

Modello:

Senza copertura

Tipo di costruzione:

Modulare

Numero totale delle connessioni per tondino:

21

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm²:

0

Materiale della barra di contatto:

Rame

Larghezza:

12 mm

Isolante:

no

Numero di connessioni per tondino 8 mm:

0

Lunghezza:

475 mm

Numero di connessioni per bandella fino a 30mm:

0

Versione antideflagrante:

no

Altezza:

4 mm

Superficie della barra di contatto:

Non trattato

Numero di connessioni per tondino 10 mm:

0

Numero di connessioni per tondino 8-10 mm:

0

Numero di connessioni per bandella fino a 40mm:

0

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 16 mm²:

20

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 25 mm²:

0

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 95 mm²:

1

Materiale del morsetto:

Acciaio

Superficie del morsetto:

Zincato elettroliticamente

Il kit include una barra , un connettore EC35, 20 connettori EC16 e due clip di montaggio. Connessioni semplici e veloci. Conforme a RoHS.