ERICO EUROPE B.V. - ERI563430 TRECCE PREFABBR. TERM.MASS.BJ 25-200-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Sezione nominale del conduttore - 25 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Intrecciata - sì
Forma del conduttore - Piatta
Confezione
10 PZ
EAN
3479775634302
Codice prodotto
ERI563430
Cod. produttore
563430
Produttore
ERI
Materiale del conduttore:
Rame
Sezione nominale del conduttore:
25 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Intrecciata:
sì
Forma del conduttore:
Piatta
Lunghezza:
200 mm
Capocorda di collegamento forato:
sì
Con morsettiere:
sì
Larghezza approssimativa cavo:
23 mm
Altezza approssimativa cavo:
1.5 mm
Isolato:
no


