AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI563810 RIPARTITORE BIPOLARE BD 100/125 AL 14 US

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI563810 RIPARTITORE BIPOLARE BD 100/125 AL 14 US

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Collegamento - A vite

  • Numero di poli - 2

  • Contatti protetti -

  • Larghezza - 162 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3479775638102

Codice prodotto

ERI563810

Cod. produttore

563810

Produttore

ERI

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Collegamento:

A vite

Numero di poli:

2

Contatti protetti:

Larghezza:

162 mm

Profondità:

50 mm

Altezza:

50 mm

Lo spazio minimo per la potenza massima. La copertura protettiva e gli schermi isolanti sono trasparenti. Schermo isolante tra ogni fila. Connessioni facili e sicure. Ingresso separato dalle uscite. Cablaggio con o senza terminale. Si fissa facilmente suuna guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.