ERICO EUROPE B.V. - ERI568661 MORSETTIERA DI TERRA EB 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Senza copertura
Tipo di costruzione - Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino - 60
Materiale della barra di contatto - Ottone
Larghezza - 462 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8711893053685
Codice prodotto
ERI568661
Cod. produttore
568661
Produttore
ERI
Modello:
Senza copertura
Tipo di costruzione:
Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino:
60
Materiale della barra di contatto:
Ottone
Larghezza:
462 mm
Isolante:
no
Lunghezza:
462 mm
Versione antideflagrante:
no
Altezza:
13 mm
Superficie della barra di contatto:
Non trattato
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 16 mm²:
1
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 25 mm²:
1


