ERICO EUROPE B.V. - ERI568662 MORSETTIERA DI TERRA EB 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Senza copertura
Tipo di costruzione - Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino - 20
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm² - 9
Materiale della barra di contatto - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
8711893054057
Codice prodotto
ERI568662
Cod. produttore
568662
Produttore
ERI
Modello:
Senza copertura
Tipo di costruzione:
Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino:
20
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm²:
9
Materiale della barra di contatto:
Ottone
Larghezza:
215 mm
Isolante:
no
Lunghezza:
215 mm
Versione antideflagrante:
no
Altezza:
13 mm
Superficie della barra di contatto:
Non trattato
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 16 mm²:
3
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 25 mm²:
1


