AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI570420 3000 BEAM CLAMP KIT,C-CHANNEL ,500MM

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI570420 3000 BEAM CLAMP KIT,C-CHANNEL ,500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 400 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Larghezza - 30 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

3479775704203

Codice prodotto

ERI570420

Cod. produttore

570420

Produttore

ERI

Lunghezza:

400 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Larghezza:

30 mm

Altezza:

15 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

8.5 mm

Sistema per applicazioni medie. Comprende un morsetto e un profilo a U.