AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI571180 RING FRF /2 DOUBLE P CLIP PLUG,25MM OD

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI571180 RING FRF /2 DOUBLE P CLIP PLUG,25MM OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 25...25 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Tassello sagomato

  • Chiuso - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893004038

Codice prodotto

ERI571180

Cod. produttore

571180

Produttore

ERI

Adatto per tubi di diametro:

25...25 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Tassello sagomato

Chiuso:

no

Colore:

Grigio

Numero massimo di tubi:

1

Ampliabile:

no

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no

Clip in plastica con fissaggio a martello per un tubo/condotto. Adatto a fori praticati in mattoni o calcestruzzo.