AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI583890 MTSB SPRING TOGGLE NUT/WASHER,M3 ROD

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI583890 MTSB SPRING TOGGLE NUT/WASHER,M3 ROD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni raccordo filettato 1 - M10

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Dimensioni raccordo filettato 2 - M12

  • Raccordo filettato 1 - Filettatura interna

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893838947

Codice prodotto

ERI583890

Cod. produttore

583890

Produttore

ERI

Dimensioni raccordo filettato 1:

M10

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensioni raccordo filettato 2:

M12

Raccordo filettato 1:

Filettatura interna

Filettatura continua / passante:

no

Forma:

Tondo

Altezza:

40 mm

Qualità del materiale:

Altri

Raccordo filettato 2:

Filettatura interna

Misure raccordo filettato (pollici) 1:

Altri

Misure raccordo filettato (pollici) 2:

Altri

RFF Riduttore barra filettata rotonda, M10 Barra 1, M12 Barra 2