ERICO EUROPE B.V. - ERI584668 APX EXT VERT WALL BR,ST,EG,E0L,E0,E1 CHA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a C
Modello - Angolare
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Angolo - 135 °
Confezione
25 PZ
EAN
8711893846683
Codice prodotto
ERI584668
Cod. produttore
584668
Produttore
ERI
Adatto per:
Profilo a C
Modello:
Angolare
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Angolo:
135 °
Completo di viti di fissaggio:
no
Sulla guida:
sì
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Numero fori / fessure per lato:
2
All'interno del binario:
no