AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI587530 CHN13-1S 100M BOBIN

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI587530 CHN13-1S 100M BOBIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a C

  • Modello - Angolare

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Completo di viti di fissaggio - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

3479775875309

Codice prodotto

ERI587530

Cod. produttore

587530

Produttore

ERI

Adatto per:

Profilo a C

Modello:

Angolare

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Completo di viti di fissaggio:

no

Qualità del materiale:

Altri

Applicabile universalmente per l'assemblaggio di sistemi di supporto.