ERICO EUROPE B.V. - ERI598884 USCX PIPE/COND,EG,50.3?53.7MM OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio
Metodo di montaggio - Profilo a U
Numero massimo di cavi - 1
Materiale della vite - Acciaio
Superficie del collare - Zincato elettroliticamente
Confezione
25 PZ
EAN
8711893046915
Codice prodotto
ERI598884
Cod. produttore
598884
Produttore
ERI
Materiale del collare:
Acciaio
Metodo di montaggio:
Profilo a U
Numero massimo di cavi:
1
Materiale della vite:
Acciaio
Superficie del collare:
Zincato elettroliticamente
Per tubi con diametro metrico di:
12
Superficie della vite:
Zincato elettroliticamente