ERICO EUROPE B.V. - ERI599170 USCX PIPE/COND,HD,43?45MM OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Interasse (distanza tra le estermità filettate) - 61 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 88 mm
Diametro esterno del tubo - 60 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Confezione
50 PZ
EAN
8711893009002
Codice prodotto
ERI599170
Cod. produttore
599170
Produttore
ERI
Interasse (distanza tra le estermità filettate):
61 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
88 mm
Diametro esterno del tubo:
60 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza della filettatura:
35 mm


