AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI599925 EM HEXI ROD COUPLER INSPECTION H,M12 RO

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI599925 EM HEXI ROD COUPLER INSPECTION H,M12 RO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 660 mm

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Larghezza della sbarra - 27 mm

  • Altezza delle sbarre - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893013740

Codice prodotto

ERI599925

Cod. produttore

599925

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

660 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Larghezza della sbarra:

27 mm

Altezza delle sbarre:

30 mm

Biadesivo:

no

Verniciato:

no

Verniciato minio:

no

Larghezza della fessura:

8 mm

Rivestita (Patinata, opalescente):

no

Spessore del materiale:

6 mm

Perforata:

Perforato, laminato a freddo. Piastra di ancoraggio asolata.