AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI701410 ERICO ERICORE CONDUCTOR SADDLE FASTENER

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI701410 ERICO ERICORE CONDUCTOR SADDLE FASTENER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V4A (AISI 316)

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Altri

  • Tipo di fissaggio del supporto - Altri

  • Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio Inox V4A (AISI 316)

  • Materiale del cavallotto - Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893019803

Codice prodotto

ERI701410

Cod. produttore

701410

Produttore

ERI

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Tipo di fissaggio del conduttore:

Altri

Tipo di fissaggio del supporto:

Altri

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Materiale del cavallotto:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Materiale della base di fissaggio:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

Viene utilizzato con una sella per conduttori nVent ERICO Ericore. Vite autofilettante con testa piana e intaglio a croce.