ERICO EUROPE B.V. - ERI710180 INSP HOUSING,HIGH-IMP POLYPR,216MX241MX2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Lunghezza - 241 mm
Larghezza - 207 mm
Altezza - 216 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8711893020069
Codice prodotto
ERI710180
Cod. produttore
710180
Produttore
ERI
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
241 mm
Larghezza:
207 mm
Altezza:
216 mm
Offre un livello elevato di protezione per le terminazioni di messa a terra critiche grazie all'uso del coperchio bloccabile. Coperchio di facile bloccaggio con apertura mediante chiave di sicurezza. Facile manutenzione della terminazione di terra graziealla grande apertura di lavoro. Il design leggero consente movimentazione, stoccaggio e trasporto agevoli. Adatto per applicazioni di pavimentazione e incatramatura a caldo. Stabilizzato ad UV contro la degradazione della luce solare. Non fragile per impedire danni da temperature fredde. Base progettata per accogliere la sbarra di terra per scatola di ispezione (545135).


