ERICO EUROPE B.V. - ERI711070 AIR TERMINAL,METR THR,ALUM,M16,15.9M D,1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione con base filettata
Lunghezza - 1000 mm
Diametro - 15.9...15.9 mm
Materiale - Alluminio
Collegamento - Tondino
Confezione
1 PZ
EAN
8711893020762
Codice prodotto
ERI711070
Cod. produttore
711070
Produttore
ERI
Modello:
Asta di captazione con base filettata
Lunghezza:
1000 mm
Diametro:
15.9...15.9 mm
Materiale:
Alluminio
Collegamento:
Tondino
Modello isolato a prova di alta tensione:
sì
Punti di terminazione contro i fulmini con basi dei terminali aerei. Include un dado per il fissaggio alla base del terminale aereo.