ERICO EUROPE B.V. - ERI712180 TWIST CLIP SPACERRECESSED T-GRID,6.4MM H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio
Campo di serraggio - 84...88.9 mm
Metodo di montaggio - Profilo a U
Numero massimo di cavi - 1
Materiale della vite - Acciaio
Confezione
25 PZ
EAN
8711893140545
Codice prodotto
ERI712180
Cod. produttore
712180
Produttore
ERI
Materiale del collare:
Acciaio
Campo di serraggio:
84...88.9 mm
Metodo di montaggio:
Profilo a U
Numero massimo di cavi:
1
Materiale della vite:
Acciaio
Superficie del collare:
Zincato elettroliticamente
Per tubi con diametro metrico di:
88
Superficie della vite:
Non trattato


