ERICO EUROPE B.V. - ERI712422 STRUT CHAN T.AA,SLOT,STE,HD,2MX82X41X2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio
Campo di serraggio - 25.4...26.9 mm
Metodo di montaggio - Profilo a U
Numero massimo di cavi - 1
Materiale della vite - Acciaio
Confezione
100 PZ
EAN
7449072249390
Codice prodotto
ERI712422
Cod. produttore
712422
Produttore
ERI
Materiale del collare:
Acciaio
Campo di serraggio:
25.4...26.9 mm
Metodo di montaggio:
Profilo a U
Numero massimo di cavi:
1
Materiale della vite:
Acciaio
Superficie del collare:
Zincato a caldo
Per tubi con diametro metrico di:
26
Superficie della vite:
Non trattato


