ERICO EUROPE B.V. - ERI712452 C-LW PR PL FOR CABLE CLS,95?100MM OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio
Campo di serraggio - 47.6...50 mm
Metodo di montaggio - Profilo a U
Numero massimo di cavi - 1
Materiale della vite - Acciaio
Confezione
50 PZ
EAN
7449072249437
Codice prodotto
ERI712452
Cod. produttore
712452
Produttore
ERI
Materiale del collare:
Acciaio
Campo di serraggio:
47.6...50 mm
Metodo di montaggio:
Profilo a U
Numero massimo di cavi:
1
Materiale della vite:
Acciaio
Superficie del collare:
Zincato a caldo
Per tubi con diametro metrico di:
48
Superficie della vite:
Non trattato


