OBO BETTERMANN - OBO1003119 604 11 G FASCETTA DI FISSAGGIO AD UNA LI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Diametro - 11...11 mm 
- Diametro nominale - 11 mm 
- Modello - Singolo 
- Tipo di fissaggio - Avvitabile 
Confezione
- 100 PZ 
Serie di prodotti
EAN
4012195001270
Codice prodotto
OBO1003119
Cod. produttore
1003119
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Diametro:
11...11 mm
Diametro nominale:
11 mm
Modello:
Singolo
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Numero di cavi / tubi:
1
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Resistente ai raggi UV:
sì
Adatto per aree antincendio:
no
Privo di alogeni:
no
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
Altri
Con guaina plastica:
no



