AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1014528 822 32 FT FASCETTA DI FISSAGGIO AD UNA L

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1014528 822 32 FT FASCETTA DI FISSAGGIO AD UNA L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 32...32 mm

  • Diametro nominale - 32 mm

  • Modello - Singolo

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195567073

Codice prodotto

OBO1014528

Cod. produttore

1014528

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro:

32...32 mm

Diametro nominale:

32 mm

Modello:

Singolo

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato a caldo

Resistente ai raggi UV:

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Fascetta di fissaggio ad una linguetta 32mm, St, FT