OBO BETTERMANN - OBO1109871 CM3015P2000FT PROFILATO FORATO, LARGH. A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 30 mm
Confezione
20 M
EAN
4012195041771
Codice prodotto
OBO1109871
Cod. produttore
1109871
Produttore
OBO
Lunghezza:
2000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
30 mm
Altezza:
15 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
16 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
0.239 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
1.216 cm4
Momento di resistenza Wy:
0.292 cm³
Momento di resistenza Wz:
0.81 cm³


