AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1112735 AMS3518P1000FS PROFILATO AMS 35X18X1000

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1112735 AMS3518P1000FS PROFILATO AMS 35X18X1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 35 mm

Confezione

  • 10 M

EAN

4012196470754

Codice prodotto

OBO1112735

Cod. produttore

1112735

Produttore

OBO

Lunghezza:

1000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

35 mm

Altezza:

18 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

16.5 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

1.15 kg

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

0.442 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

1.838 cm4

Momento di resistenza Wy:

0.423 cm³

Momento di resistenza Wz:

1.051 cm³

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1112735 - AMS3518P1000FS PROFILATO