OBO BETTERMANN - OBO1119729 AML3518P6000A2 PROFILATO FORATO, LARGH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 6000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Altri
Superficie - Altri
Larghezza - 35 mm
Confezione
6 M
EAN
4012195047711
Codice prodotto
OBO1119729
Cod. produttore
1119729
Produttore
OBO
Lunghezza:
6000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Altri
Superficie:
Altri
Larghezza:
35 mm
Altezza:
18 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Larghezza della fessura:
16.5 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
0.8 kg
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
0.442 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
1.838 cm4
Momento di resistenza Wy:
0.423 cm³
Momento di resistenza Wz:
1.051 cm³