OBO BETTERMANN - OBO1122916 MS4141PP6000FS PROFILATI CON FORI LATERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 6000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Larghezza - 41 mm
Confezione
6 M
EAN
4012195686255
Codice prodotto
OBO1122916
Cod. produttore
1122916
Produttore
OBO
Lunghezza:
6000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
41 mm
Altezza:
41 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
22 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Dentato:
sì
Larghezza del foro:
14 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
2.18 kg
Sezionabile:
no


