OBO BETTERMANN - OBO1123012 MSL4141PP6000FS PROFILATI CON FORI LATER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lunghezza - 6000 mm 
- Forma del profilo - Profilo a C 
- Materiale - Acciaio 
- Superficie - Zincato Sendzimir 
- Larghezza - 41 mm 
Confezione
- 6 M 
EAN
4012195698326
Codice prodotto
OBO1123012
Cod. produttore
1123012
Produttore
OBO
Lunghezza:
6000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
41 mm
Altezza:
41 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
22 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Larghezza del foro:
14 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
1.79 kg
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
5.176 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
7.556 cm4
Momento di resistenza Wy:
2.513 cm³
Momento di resistenza Wz:
2.686 cm³


