OBO BETTERMANN - OBO1124653 GMS 3 VP L FT PIASTRA DI GIUNZIONE FORMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a C
Modello - Angolare
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio - no
Confezione
10 PZ
EAN
4012195486060
Codice prodotto
OBO1124653
Cod. produttore
1124653
Produttore
OBO
Adatto per:
Profilo a C
Modello:
Angolare
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Piastra di giunzione Forma a L 90x90x40x5, St, FT


