AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1160222 2056 22 FT STAFFA REGGICAVO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio

  • Campo di serraggio - 16...22 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo per montaggio guide

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195064589

Codice prodotto

OBO1160222

Cod. produttore

1160222

Produttore

OBO

Materiale del collare:

Acciaio

Campo di serraggio:

16...22 mm

Metodo di montaggio:

Profilo per montaggio guide

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Acciaio

Superficie del collare:

Zincato a caldo

Per tubi con diametro metrico di:

20

Privo di alogeni:

Materiale del contro-inserto:

Plastica

Con contro-inserto:

Superficie della vite:

Zincato a caldo

Staffa reggicavo, 1 via coppa in plastica. Adatta per tutti i profilati a C con larghezza delle asole compresa tra 16 e 17 mm.Staffa, vite in acciaio zincato a caldo per immersione, coppa premente in polipropilene, priva di alogeni, colore grigio chiaro RAL 7035.