OBO BETTERMANN - OBO1174614 2056 E 37 FT STAFFA REGGICAVO PER 3 CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio
Campo di serraggio - 34...37 mm
Metodo di montaggio - Profilo per montaggio guide
Numero massimo di cavi - 3
Materiale della vite - Acciaio
Confezione
25 PZ
EAN
4012195500414
Codice prodotto
OBO1174614
Cod. produttore
1174614
Produttore
OBO
Materiale del collare:
Acciaio
Campo di serraggio:
34...37 mm
Metodo di montaggio:
Profilo per montaggio guide
Numero massimo di cavi:
3
Materiale della vite:
Acciaio
Superficie del collare:
Zincato a caldo
Privo di alogeni:
sì
Superficie della vite:
Zincato a caldo


