OBO BETTERMANN - OBO1199846 2058FW M 12 FT CONTROCOPPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Controcoppa
Campo di serraggio - 8...12 mm
Adatto per cavi di diametro massimo - 12 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
100 PZ
EAN
4012195442035
Codice prodotto
OBO1199846
Cod. produttore
1199846
Produttore
OBO
Modello:
Controcoppa
Campo di serraggio:
8...12 mm
Adatto per cavi di diametro massimo:
12 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Controcoppa 8-12mm, St, FT