OBO BETTERMANN - OBO1385135 2900WM6 60 FT COLLARE DISTANZIATORE CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 60...60 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di fissaggio - Dado
Chiuso - sì
Colore - Altri
Confezione
15 PZ
EAN
4012195123316
Codice prodotto
OBO1385135
Cod. produttore
1385135
Produttore
OBO
Adatto per tubi di diametro:
60...60 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Dado
Chiuso:
sì
Colore:
Altri
Numero massimo di tubi:
1
Ampliabile:
no
Con inserto isolante (Anti vibrazione):
no
Collare distanziatore con attacco filettato M6 2, St, FT


