OBO BETTERMANN - OBO1387138 2900WM8 60 FT COLLARE DISTANZIATORE CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro - 56...60 mm
Diametro nominale - 60 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Confezione
15 PZ
EAN
4012195124030
Codice prodotto
OBO1387138
Cod. produttore
1387138
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Diametro:
56...60 mm
Diametro nominale:
60 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Superficie:
Zincato a caldo
Resistente ai raggi UV:
sì
Adatto per aree antincendio:
no
Privo di alogeni:
no
Con distanziale:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Con guaina plastica:
no